Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 599009 Kytkin automaattinen | AC2YNG 2P353 / RS-5-18

LITTLE GIANT PUMPS 599009 Automaattinen kytkin

Varastossa
Tuote: AC2YNG Malli: 599009Cross Ref: 2P353 / RS-5-18

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€147.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKellukytkin, mekaaninen
Johdon pituus18ft.
Maks. Vahvistimet käynnissä10
Maks. Lämpötila110 F
Pumppausalue Min./Max.5
Kytkimen tyyppiNormaalisti auki
TyyppiPallea
Jännite115
Wire Gauge18

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.73
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)24.38
Laivan leveys (cm)23.62
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMaks. LämpötilaTyyppiWire GaugeHinta
LITTLE GIANT PUMPS 599261 Switch Automaattinen kellunta | AD2VWN 3VA90 / RVMS-10 59926110ft.125 FPystysuora16€168.01
LITTLE GIANT PUMPS 599014 Automaattinen kytkin | AD9FQK 4RL50 / RS-5-LL 59901418ft.120 FPallea18€146.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 599009 Automaattinen kytkin
€147.95 / yksikkö