Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 599261 Switch Automaattinen kellunta | AD2VWN 3VA90 / RVMS-10

LITTLE GIANT PUMPS 599261 Automaattinen kelluntakytkin

Varastossa
Tuote: AD2VWN Malli: 599261Ristiviite: 3VA90 / RVMS-10

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€168.01 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKellukytkin, mekaaninen
OhjausalueJopa 1/2 HP 120 VAC ja 1 HP 230 VAC
Johdon pituus10ft.
Maks. Vahvistimet käynnissä13
Maks. Lämpötila125 F
Pumppausalue Min./Max.0.75 ja 6.5
Kytkimen tyyppiNormaalisti auki
TyyppiPystysuora
Jännite115
Wire Gauge16

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.75
Laivan korkeus (cm)24.13
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)8.89
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Maks. Veden tason säätö (0.75)
    • Min. Veden tason säätö (6.5)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohdon pituusMaks. LämpötilaTyyppiWire GaugeHinta
LITTLE GIANT PUMPS 599009 Kytkin automaattinen | AC2YNG 2P353 / RS-5-18 59900918ft.110 FPallea18€147.95
LITTLE GIANT PUMPS 599014 Automaattinen kytkin | AD9FQK 4RL50 / RS-5-LL 59901418ft.120 FPallea18€146.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 599261 Automaattinen kelluntakytkin
€168.01 / yksikkö