Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPUT 599125 Kytkin apu 24vac | AD9AQD 4NY29 / ACS-4

LITTLE GIANT PUMPS 599125 Apukytkin 24vac

Varastossa
Tuote: AD9AQD Malli: 599125Ristiviite: 4NY29 / ACS-4

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€67.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvakytkin
AsennusSlip-Fit putkenosat
Kelluva Dia.0.75 "
Kelluva materiaalipolypropeeni
Korkeus2.62
Pituus4.4 "
Maks. Vahvistimet käynnissä0.5
Maks. Lämpötila140 F
Tyyppiapu-
Jännite24
Leveys1.7
Wire Gauge24

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.225
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)16.51
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8536509065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 599125 Apukytkin 24vac
€67.90 / yksikkö