Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 583503 Kemikaalien siirtopumppu, 1/8 Hp, 115 V, 17.5 gpm

Varastossa
Tuote: AC2YGY Malli: 583503Ristiviite: 2P042
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
€801.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirtopumppu
Ampeeria2
LaakerityyppiTyöntövoima
LaakeritTyöntövoima
Koko17.5 gpm
Johdon pituus6 ft.
Johtotyyppi3-johdin SJP
MalliPainovoiman syöttö edellyttää, että pumpun tuloaukon on oltava nestetasoa pienempi
Päästö1/2 "MNPT
Täyden kuorman ampeerit2.00
TiivisteBuna-N
TiivistemateriaaliBuna-N
GPM @ 1 Ft. pää17.5
GPM 1 jalan etäisyydellä17.5
GPM 15 jalan etäisyydellä10.9
GPM 20 jalan etäisyydellä8
GPM 3 jalan etäisyydellä16.5
GPM 6 jalan etäisyydellä15.3
GPM 9 jalan etäisyydellä14
GPM vettä @ 15 Ft. pää10.9
GPM vettä @ 18 Ft. pää9.2
GPM vettä @ 24 Ft. pää4.4
GPM vettä @ 3 Ft. pää16.5
GPM vettä @ 6 Ft. pää15.3
GPM vettä @ 9 Ft. pää14.0
Korkeus5.5 "
Kotelopolypropeeni
Kotelopolypropeeni
HP1/8
Hz50/60
Juoksupyöräpolypropeeni
Juoksupyörän materiaaliLasitäytetty polypropeeni
Tuloaukko1 "FNPT
Pituus8.7 "
Nestemäinen lämpötila150 astetta F
Maks. Pää27.5 Ft.
Maks. Tietty painovoima1.1
Max. Viskositeetti100 SSU
Moottorin koteloOPFC
MoottorityyppiPSC
AsennusVaakasuora
Käyttöpaine11.9 PSI
pistorasia1/2 MPT
PSI11.9
RPM3000
Sammuta27.5 ft.
Lämpötila (F) @ 0 PSIG150
Lämpötila (F) @ 10 PSIG120
Lämpötila (F) @ 20 PSIG120
Lämpötila (F) @ 30 PSIG120
TyyppiMagneettinen asema
Jännite115V
Watts208W
Leveys5.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.1175
Laivan korkeus (cm)29.21
Laivan pituus (cm)17.27
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJänniteAmpeeriaWattsHPHzHinta
LITTLE GIANT PUMPS 583513 Kemikaalien siirtopumppu, 1/8 Hp, 230V, 17.5 gpm | BR2UNC 583513 583513230V1.1240W1/850/60€871.73
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 583503 Kemikaalien siirtopumppu, 1/8 Hp, 115 V, 17.5 gpm
€801.26 / yksikkö