Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 581614 Kemikaalien siirtopumppu, 1/20 Hp | AF8DEQ 24WN54

LITTLE GIANT PUMPS 581614 Kemikaalien siirtopumppu, 1/20 hv

Varastossa
Tuote: AF8DEQ Malli: 581614Ristiviite: 24WN54
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
€738.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirtopumppu
Ampeeria0.8
Laakerityyppipallo
Paras hyötysuhde GPM @ Head9.8 gpm @ 1 jalkaa
Paras hyötysuhde-alue GPM @ Head2.5-9.8 gpm @ 15-1 jalkaa
Koko9.75 gpm
Johto6 ft.
Johdon pituus6 ft.
Päästö1/2 "MNPT
TyhjennystulppaEi
VelvollisuusJatkuva
GPM 1 jalan etäisyydellä9.8
GPM 15 jalan etäisyydellä2.5
GPM 3 jalan etäisyydellä9.1
GPM 6 jalan etäisyydellä8.2
GPM 9 jalan etäisyydellä6.5
GPM vettä @ 1 Ft. pää10.4
GPM vettä @ 15 Ft. pää7.1
GPM vettä @ 3 Ft. pää9.1
GPM vettä @ 9 Ft. pää7
Korkeus5"
HP1/25
Hz50/60
Juoksupyörän materiaaliLasilla täytetty polypropeenisulfidi hiiliholkilla
Tuloaukko1/2 "FNPT
Pituus8.9 "
Nestemäinen lämpötila200 astetta F
Maks. Nestemäinen lämpötila200-astetta F
Maks. Tietty painovoima1.1
Moottorin koteloODP
pistorasia1/2 "MNPT
Vaihe1
PSI7.1
RPM3100
TiivistemateriaaliViton, hiili / keraaminen
Sammuta16.3 ft.
Jännite230V
Watts120W
Kostutetut materiaalitPolyfenyleenisulfidi, vitoni, hiili ja keraamiset osat
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.7925
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)27.69
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8413919080

Tuotteen yksityiskohdat:

    • TEFC-kotelomoottori painovoiman syöttörakenteella eristämään pumppumekanismin moottorista kiinteän seinän kautta ja välttämään tiivisteen aiheuttamat kitkahäviöt, kulumisen, epäpuhtaudet ja vuodot
    • Sisältää lasitäytetyn polyfenyleenisulfidimagneetin kotelon ja voluutin erittäin syövyttävien nesteiden, kuten mietojen happojen / emästen ja suolaisen veden, käsittelemiseksi
    • Seinän molemmin puolin olevat magneetit välittävät pyörivän tehon moottorin puolelta pumppuun
    • Keraamiset painelevyt välittävät ja ratkaisevat aksiaaliset voimat pyörivissä mekanismeissa pitääkseen kaikki komponentit akselin suuntaisesti
    • Saatavana vaaka-asennuksessa 3-johdin SJO-johdolla

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPJännitePSIAmpeeriaPituusJohdon pituusKorkeusHinta
LITTLE GIANT PUMPS 581604 Kemikaalien siirtopumppu, TEFC, 1/25 Hp, 115V | AC2YGW 2P040 5816041/20115V7.11.38.9 "6 ft.5"€562.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 581614 Kemikaalien siirtopumppu, 1/20 hv
€738.37 / yksikkö