Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 581604 Kemikaalien siirtopumppu, TEFC, 1/25 Hp, 115V | AC2YGW 2P040

LITTLE GIANT PUMPS 581604 Chemical Transfer Pump, TEFC, 1/25 Hp, 115V

Varastossa
Tuote: AC2YGW Malli: 581604Ristiviite: 2P040

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€626.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirtopumppu
Ampeeria1.3
LaakerityyppiTyöntövoima
LaakeritTyöntövoima
Koko9.75 gpm
Johdon pituus6 ft.
Johtotyyppi3-johdin SJO
MalliPainovoiman syöttö edellyttää, että pumpun tuloaukon on oltava nestetasoa pienempi
Päästö1/2 "MNPT
Täyden kuorman ampeerit1.30
TiivisteFKM
TiivistemateriaaliFKM
GPM @ 1 Ft. pää9.8
GPM 1 jalan etäisyydellä9.8
GPM 15 jalan etäisyydellä2.5
GPM 3 jalan etäisyydellä9.1
GPM 6 jalan etäisyydellä8.2
GPM 9 jalan etäisyydellä6.5
GPM vettä @ 15 Ft. pää2.5
GPM vettä @ 3 Ft. pää9.1
GPM vettä @ 6 Ft. pää8.2
GPM vettä @ 9 Ft. pää6.5
Korkeus5"
KoteloPPS
KoteloPPS
HP1/20
Hz60
JuoksupyöräPPS
Juoksupyörän materiaaliLasilla täytetty polypropeenisulfidi hiiliholkilla
Tuloaukko1/2 "FNPT
Pituus8.9 "
Nestemäinen lämpötila200 astetta F
Maks. Pää16.3 Ft.
Maks. Tietty painovoima1.1
Max. Viskositeetti100 SSU
Moottorin koteloTEFC
MoottorityyppiSP
AsennusVaakasuora
pistorasia1/2 MPT
PSI7.1
RPM3100
Sammuta16.3 ft.
Lämpötila (F) @ 0 PSIG200
Lämpötila (F) @ 10 PSIG200
Lämpötila (F) @ 20 PSIG150
Lämpötila (F) @ 30 PSIG150
Jännite115V
Watts107W
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.78
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8413810040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHPJännitePSIAmpeeriaPituusJohdon pituusKorkeusHinta
LITTLE GIANT PUMPS 581614 Kemikaalien siirtopumppu, 1/20 Hp | AF8DEQ 24WN54 5816141/25230V7.10.88.9 "6 ft.5"€881.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 581604 Chemical Transfer Pump, TEFC, 1/25 Hp, 115V
€626.55 / yksikkö