LITTLE GIANT PUMPS TE-3-MD-HC-sarjan erittäin syövyttävät kemikaalien siirtopumput


Suodattaa
Kapasiteetti: 9.75 gpm , Johdon tyyppi: 3-johdin SJO , Suunnittelu: Painovoiman syöttö edellyttää, että pumpun tuloaukon on oltava nestetasoa pienempi , Purkaa: 1/2 "MNPT , Tyhjennystulppa: Ei , Tehtävä: Jatkuva , Täyskuorma vahvistimet: 1.30 , Tiivisteen materiaali: FKM , GPM 1 jalan etäisyydellä: 9.8 , GPM 15 jalan etäisyydellä: 2.5 , GPM 3 jalan etäisyydellä: 9.1 , GPM 6 jalan etäisyydellä: 8.2 , GPM 9 jalan etäisyydellä: 6.5 , Juoksupyörän materiaali: Lasilla täytetty polypropeenisulfidi hiiliholkilla , Sisääntulo: 1/2 "FNPT , Nesteen lämpötila: 200 astetta F , Max. Nesteen lämpötila: 200-astetta F , Max. Tietty painovoima: 1.1 , Max. Viskositeetti: 100 SSU , Moottorin tyyppi: SP , Asennus: Vaakasuora , vaihe: 1 , RPM: 3100 , Tiivisteen materiaali: Viton, hiili / keraaminen , Kastetut materiaalit: Polyfenyleenisulfidi, vitoni, hiili ja keraamiset osat , Leveys: 4"
TyyliMalliHPJännitePSIAmpeeriaPituusJohdon pituusKorkeusHinta (ei alv)
A
581604
1/20115V7.11.38.9 "6 ft.5"€562.66
A
581614
1/25230V7.10.88.9 "6 ft.5"€738.37

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?