CAROL C3519.41.86 Koaksiaalikaapeli Rg58 / U 1000 Natural | AD3HVP 3ZK55

CAROL C3519.41.86 Koaksiaalikaapeli Rg58/U 1000' Natural

Varastossa
Tuote: AD3HVP Malli: C3519.41.86Ristiviite: 3ZK55

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,484.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKoaksiaalikaapeli
Kaapelin tyyppiRG58 / U
kapasitanssi25.0 pF / Ft
VäriLuonnollinen
Johtimen koko19AWG
Impedanssi50 ohmia
Takin materiaaliPVC
Takin tyyppiPVC
Pituus1000ft.
Nimellinen ulkohalkaisija.0.161 "
suojaus95% paljas kuparipunos
Kelan / kelan pituus (Ft.)1000
TyyppiPlenum arvioitu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.0025
Laivan korkeus (cm)22.35
Laivan pituus (cm)29.97
Laivan leveys (cm)29.97
HS-koodi8544200000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKaapelin tyyppiVäriJohtimen kokoTakin tyyppiNimellinen ulkohalkaisija.suojausKelan / kelan pituus (Ft.)Hinta
CAROL C1155.41.01 koaksiaalikaapeli 20AWG 1000 kela | AB6LWV 21Y691 C1155.41.01RG 58 / UMusta20AWGSaastumaton PVC-yhdiste0.195 "95% tinattua kuparipunosta1000-kela€907.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

CAROL C3519.41.86 Koaksiaalikaapeli Rg58/U 1000' Natural
€1,484.90 / yksikkö