Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 578603 Kemikaalien siirtopumppu, 1/25 Hp, 115V | AC2YGV 2P039

LITTLE GIANT PUMPS 578603 Kemikaalien siirtopumppu, 1/25 Hp, 115 V

Varastossa
Tuote: AC2YGV Malli: 578603Ristiviite: 2P039
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
€488.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiirtopumppu
Ampeeria1.3
LaakerityyppiTyöntövoima
LaakeritTyöntövoima
Koko8.5 gpm
Johdon pituus6 ft.
Johtotyyppi3-johdin SJO
MalliPainovoiman syöttö edellyttää, että pumpun tuloaukon on oltava nestetasoa pienempi
Päästö1/2 "MNPT
Täyden kuorman ampeerit1.40
TiivisteFKM
TiivistemateriaaliFKM
GPM @ 1 Ft. pää8.3
GPM 1 jalan etäisyydellä8.3
GPM 15 jalan etäisyydellä1.7
GPM 3 jalan etäisyydellä7.6
GPM 6 jalan etäisyydellä7.1
GPM 9 jalan etäisyydellä5.9
GPM vettä @ 15 Ft. pää1.7
GPM vettä @ 3 Ft. pää7.6
GPM vettä @ 6 Ft. pää7.1
GPM vettä @ 9 Ft. pää5.9
Korkeus5.5 "
KoteloPPS
KoteloPPS
HP1/25
Hz50/60
JuoksupyöräPPS
Juoksupyörän materiaaliLasilla täytetty polypropeenisulfidi hiiliholkilla
Tuloaukko1/2 "MNPT
Pituus7.9 "
Nestemäinen lämpötila200 astetta F
Maks. Pää16.2 Ft.
Maks. Tietty painovoima1.1
Max. Viskositeetti100 SSU
Moottorin koteloOPFC
MoottorityyppiSP
AsennusVaakasuora
pistorasia1/2 MPT
PSI7
RPM3100
Sammuta16.2 ft.
Lämpötila (F) @ 0 PSIG200
Lämpötila (F) @ 10 PSIG200
Lämpötila (F) @ 20 PSIG150
Lämpötila (F) @ 30 PSIG150
TyyppiPohjan kanssa
Jännite115V
Watts94W
Leveys3.9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.835
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)19.3
Laivan leveys (cm)29.21
HS-koodi8413702005
AlkuperämaaMX

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pumppupää 24WL99 / 578697

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 578603 Kemikaalien siirtopumppu, 1/25 Hp, 115 V
€488.88 / yksikkö