Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 503375 Puutarhavesipumppu, 115V, 1/15 hv, 15 jalkaa johto | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG

LITTLE GIANT PUMPS 503375 Puutarhavesipumppu, 115 V, 1/15 hv, 15 jalkaa johto

Varastossa
Tuote: AD9FPC Malli: 503375Ristiviite: 4RK86 / 3E-12N-WG

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€387.02 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätyspumppu
Johdon pituus15ft.
VelvollisuusJatkuva
Täyden kuorman ampeerit3.2
GPH vettä @ 1 Ft. pää500
GPH vettä @ 10 Ft. pää210
GPH vettä @ 5 Ft. pää337
Korkeus5.5 "
KoteloNylon
HP1/15
Hz60
Juoksupyörän materiaaliNylon
Tuloaukko1/2 "(F) NPT
Tuloliitännän koko1/2 "FNPT
Tuloaukon tyyppi1/2 "(F) NPT
Pituus7"
Maks. GPM vedelle10
Maks. Pää17.3 ft.
Moottorin kotelomateriaaliEpoksipinnoitettu valualumiini
pistorasia1/2 "(M) NPT
Poistoaukon koko1/2 "MNPT
YlikuormitussuojaKyllä
Pumpun materiaalialumiini
Näytön materiaalipolypropeeni
TiivistemateriaaliVitoton
Jännite115V
VoluuttimateriaaliNylon
Leveys4.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.6
Laivan korkeus (cm)16.76
Laivan pituus (cm)22.35
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTäyden kuorman ampeeritKorkeusMaks. PääpistorasiaPoistoaukon kokoNäytön materiaaliTiivistemateriaaliHinta
LITTLE GIANT PUMPS 502375 Puutarhavesipumppu, 115V, 1.7 A, 15 jalkaa johto | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG 5023755.5 "1.74.75 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolypropeeninitriili€273.43
LITTLE GIANT PUMPUT 566608 Puutarhavesipumppu, 115 V, 60 Hz, 15 jalkaa johto, 1/2" letku | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG 5666084 15 / 16 "0.63.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolyeteeninitriili€171.11
LITTLE GIANT PUMPUT 523375 Suoraveto vesi puutarhapumppu, 115V, 60hz, 6 jalkaa johto | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA 5233754"0.54"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTNylonnitriili€204.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 503375 Puutarhavesipumppu, 115 V, 1/15 hv, 15 jalkaa johto
€387.02 / yksikkö