Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPUT 523375 Suoraveto vesi puutarhapumppu, 115V, 60hz, 6 jalkaa johto | AD9FPQ 4RL01 / P-AAA

LITTLE GIANT PUMPS 523375 Suorakäyttöinen puutarhavesipumppu, 115 V, 60 Hz, 6 jalkaa johto

Varastossa
Tuote: AD9FPQ Malli: 523375Ristiviite: 4RL01 / P-AAA

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€204.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKierrätyspumppu
Johdon pituus15ft.
VelvollisuusJatkuva
Täyden kuorman ampeerit0.5
GPH vettä @ 1 Ft. pää120
Korkeus4"
KoteloNylon
HP1/160
Juoksupyörän materiaaliNylon
TuloaukkoSuojattu
Tuloaukon tyyppiSuojattu
Pituus4"
Maks. GPM vedelle2
Maks. Pää4.6 ft.
Moottorin kotelomateriaaliKorroosionkestävä nailon
pistorasia1/4 "(M) NPT
Poistoaukon koko1/4 "MNPT
YlikuormitussuojaKyllä
Pumpun materiaaliNylon
Näytön materiaaliNylon
Tiivistemateriaalinitriili
Jännite115V
VoluuttimateriaaliNylon
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.575
Laivan korkeus (cm)11.43
Laivan pituus (cm)16.26
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusTäyden kuorman ampeeritKorkeusMaks. PääpistorasiaPoistoaukon kokoNäytön materiaaliTiivistemateriaaliHinta
LITTLE GIANT PUMPS 502375 Puutarhavesipumppu, 115V, 1.7 A, 15 jalkaa johto | AD9FPB 4RK85 / 2E-38N-WG 5023755.5 "1.74.75 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolypropeeninitriili€273.43
LITTLE GIANT PUMPS 503375 Puutarhavesipumppu, 115V, 1/15 hv, 15 jalkaa johto | AD9FPC 4RK86 / 3E-12N-WG 5033757"3.25.5 "17.3 ft.1/2 "(M) NPT1/2 "MNPTpolypropeeniVitoton€387.02
LITTLE GIANT PUMPUT 566608 Puutarhavesipumppu, 115 V, 60 Hz, 15 jalkaa johto, 1/2" letku | AD9FPN 4RK97 / PE-1F-WG 5666084 15 / 16 "0.63.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolyeteeninitriili€171.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 523375 Suorakäyttöinen puutarhavesipumppu, 115 V, 60 Hz, 6 jalkaa johto
€204.71 / yksikkö