LITTLE GIANT PUMPS Öljyllä täytetyt kierrätyspumput, jatkuva käyttö


Suodattaa
Johdon pituus: 15ft. , Tehtävä: Jatkuva , Hz: 60 , Jännite: 115V
TyyliMalliPituusTäyden kuorman ampeeritKorkeusMaks. PääpistorasiaPoistoaukon kokoNäytön materiaaliTiivistemateriaaliHinta (ei alv)
A
566608
4 15 / 16 "0.63.5 "7 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolyeteeninitriili€171.11
B
523375
4"0.54"4.6 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTNylonnitriili€204.71
C
502375
5.5 "1.74.75 "11.8 ft.1/4 "(M) NPT1/4 "MNPTpolypropeeninitriili€273.43
D
503375
7"3.25.5 "17.3 ft.1/2 "(M) NPT1/2 "MNPTpolypropeeniVitoton€387.02

Öljyllä täytetyt kierrätyspumput, jatkuva käyttö

Little Giant -kierrätyspumput sopivat nesteen kierrättämiseen/siirtämiseen sovelluksissa, kuten vesinäytöissä, patsassuihkulähteissä, ilmastointilaitteissa, työstökoneiden jäähdytysnesteissä ja muissa vesihukan minimoimiseksi ja käyttömukavuuden lisäämiseksi. Näissä rivipumpuissa on öljytäytteinen moottori (jopa 1/160 hv moottoriteholla) jatkuvaa käyttöä varten. Lisäksi niissä on epoksipinnoitettu alumiinirunko, joka lisää kestävyyttä ja ylikuumenemissuojaa, joka estää moottorin ylikuumenemisen ja vaurioittamasta sisäisiä osia. Valitse näiden kierrätyspumppujen joukosta, saatavilla 4.6, 7, 11.8 ja 17.3 jalkaa (maksimi) sulkupäällä.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?