Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LITTLE GIANT PUMPS 532002 Matonpuhdistuspumppu 115 volttia | AA3UZG 11W067 / 35-OM

LITTLE GIANT PUMPS 532002 Matonpuhdistuspumppu 115 volttia

Varastossa
Tuote: AA3UZG Malli: 532002Ristiviite: 11W067 / 35-OM

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€300.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMatonpuhdistuspumppu
Rungon materiaaliNylon
Tarkista ValveEi
Sulakevahvistimet5
GPH vettä @ 10 Ft. pää170
GPM max.2.8
Korkeus2.9 "
HP1/11
JuoksupyöräRyton
Sisääntulo / ulostulo3/8 HB
Pituus6.9 "
Maks. Pää81 ft.
Max. Paine35 psi
Maks. Lämpötila120 F
MoottorityyppiHarja
TiivistäHiili / keraaminen
ItseimeväEi
TyyppiLinjassa
Jännite115
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.134
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)20.96
Laivan leveys (cm)14.48
HS-koodi8413190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • GPH vettä @ 30 Ft. pää (140)
    • GPH vettä @ 50 Ft. pää (110)
    • Painekytkin (ei)
    • Pumppauspää (nailon)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 532002 Matonpuhdistuspumppu 115 volttia
€300.14 / yksikkö