LITTLE GIANT PUMPS 514620 Upotettava jätevesipumppu 1HP 230V 64 jalkaa | AB9PFR 2EHN5 / 16S-CIM

LITTLE GIANT PUMPS 514620 Upotettava jätevesipumppu 1HP 230V 64 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB9PFR Malli: 514620Ristiviite: 2EHN5 / 16S-CIM

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,683.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria11
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija14 1 / 10 "
Vapauta NPT3"
Vastuuvapauden koko3 "- NPT
GPM vettä @ 10 Ft. pää160
GPM vettä @ 15 Ft. pää130
GPM vettä @ 20 Ft. pää100
GPM vettä @ 25 Ft. pää68
GPM vettä @ 30 Ft. pää40
Korkeus17 1 / 5 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1
Juoksupyörän materiaaliValurauta
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Pää35 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila140-astetta F
Maks. Lämpötila140-astetta F
Moottorin kierrosluku1625
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori, öljyllä täytetty
Vaihe1
Pumpun tyyppimanuaalinen
RPM1625
Akselin materiaaliHiili / keraaminen
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiEi eristetty
LämpösuojausEi
HuippumateriaaliValurauta
Jännite230
Takuu2 v.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 40.95
Laivan korkeus (cm)59.18
Laivan pituus (cm)38.1
Laivan leveys (cm)26.67
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 30 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääKorkeusHPHinta
LITTLE GIANT PUMPS 511346 Upotettava jätevesipumppu 0.5hp 115v 25 jalkaa | AB6BBL 20X862 / 10SN-CIA-SFS 511346-9.5pallo-120-11 3 / 5 "1/2€937.14
LITTLE GIANT PUMPS 514720 Upotettava jätevesipumppu 1HP 230V 77 jalkaa | AB9PFT 16S-CIM / 2EHN6 514720406.3pallo---17 1 / 5 "1€1,717.33
LITTLE GIANT PUMPS 520301 Upotettava jätevesipumppu 1.5HP 230V 77 jalkaa | AB9PFU 2EHN7 / 18S-CIM 52030111115.5pallo84-1519.753 "1.5€1,894.97
LITTLE GIANT PUMPS 520100 Upotettava jätevesipumppu 2HP 230V 38 jalkaa | AB9PFW 2EHN9 / 20S-CIM 52010014018pallo120-5819.753 "2€2,006.71
LITTLE GIANT PUMPS 520150 Upotettava jätevesipumppu 2HP 230V 67 jalkaa | AB9PFX 2EHP1 / 20S-CIM 52015014012.6pallo120-5819.753 "2€2,072.63
LITTLE GIANT PUMPS 509204 Upotettava jätevesipumppu 4/10hp 115v 38 jalkaa | AD9ARJ 4NY90 / 9SN-CIA-RF 509204-9Yläosa ja alempi pallo-110-11 2 / 5 "4/10€536.23
LITTLE GIANT PUMPS 511256 Jätevesipumppu, 1/2 Hp, 115V, 10 jalkaa koko johto, 2 tuuman koko | BQ4HQQ 511256-------1 / 2 hp€787.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 514620 Upotettava jätevesipumppu 1HP 230V 64 jalkaa
€1,683.86 / yksikkö