LITTLE GIANT PUMPS Upotettavat jätevesipumput


Suodattaa
Pohjamateriaalia: Valurauta , Johdon pituus: 20ft. , GPM vettä @ 50 Ft. Päästä: 87 , Asunto: Valurauta , Kotelon materiaali: Valurauta , Max. Dia. Kiintoaineet: 2" , Akselitiiviste: Hiili / keraaminen , Koko: 2" , Päällysmateriaali: Valurauta
TyyliMalliGPM vettä @ 30 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääKorkeusHPHinta (ei alv)
A
511346
-9.5pallo-120-11 3 / 5 "1/2€937.14
B
509204
-9Yläosa ja alempi pallo-110-11 2 / 5 "4/10€536.23
C
511257
-------1 / 2 hp€801.59
Tarjouspyyntö
C
511256
-------1 / 2 hp€787.79
Tarjouspyyntö
D
514620
4011pallo---17 1 / 5 "1€1,610.29
D
514720
406.3pallo---17 1 / 5 "1€1,551.80
E
520301
11115.5pallo84-1519.753 "1.5€1,745.00
E
520100
14018pallo120-5819.753 "2€1,802.05
E
520150
14012.6pallo120-5819.753 "2€1,928.67

Upotettavat jätevesipumput

Little Giant-upotettavia jätevesipumppuja käytetään erilaisissa kunnallisissa ja teollisissa vedenpoisto- ja jätevedenpuhdistussovelluksissa sekä viemärijärjestelmissä. Näissä pumpuissa on pysyvä jaettu kondensaattori (PSC) -moottori, jossa on terminen ylikuormitussuoja parempaa käyttöikää varten. Näillä viemäripumpuilla on korroosionkestävä valurautakotelo, ja ne voivat käsitellä kiinteitä jätteitä erilaisista vedenpoisto-, jätevesi- ja jätevedensiirtosovelluksista. Raptor Supplies tarjoaa laajan valikoiman automaattisia ja manuaalisesti toimivia Little Giant Pumps -pumppuja teholuokissa 4/10 - 2 hv.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?