LITTLE GIANT PUMPS 511346 Upotettava jätevesipumppu 0.5hp 115v 25 jalkaa | AB6BBL 20X862 / 10SN-CIA-SFS

LITTLE GIANT PUMPS 511346 Upotettava jätevesipumppu 0.5 hv 115 v 25 jalkaa

Varastossa
Tuote: AB6BBL Malli: 511346Ristiviite: 20X862 / 10SN-CIA-SFS

Hanki se saattaa 9, torstai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€937.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUpotettava jätevesipumppu
Ampeeria9.5
PohjamateriaaliaValurauta
Laakerityyppipallo
Johdon pituus20ft.
Halkaisija10 3 / 10 "
Vapauta NPT2"
Vastuuvapauden koko2 "- NPT
GPM vettä @ 10 Ft. pää95
GPM vettä @ 15 Ft. pää70
GPM vettä @ 20 Ft. pää30
GPM vettä @ 5 Ft. pää120
Korkeus11 3 / 5 "
KoteloValurauta
KoteloValurauta
HP1/2
Juoksupyörän materiaaliTermoplastinen elastomeeri
Maks. Dia. Kiinteät aineet2"
Maks. Pää25 ft.
Maks. Nestemäinen lämpötila120-astetta F
Maks. Lämpötila120-astetta F
Moottorin kierrosluku1750
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
Pois päältä4-1 / 2 "
On Point9-1 / 2 "
Vaihe1
Pumpun tyyppiautomaattisesti
RPM1750
Akselin materiaaliKylmävalssattu teräs
AkselitiivisteHiili / keraaminen
Kytkimen tyyppiSnap Action Float
LämpösuojausKyllä
HuippumateriaaliValurauta
Jännite115
Takuu2 v. Rajoitettu

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 18.28
Laivan korkeus (cm)44.96
Laivan pituus (cm)31.5
Laivan leveys (cm)28.19
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliGPM vettä @ 30 Ft. pääAmpeeriaLaakerityyppiGPM vettä @ 40 Ft. pääGPM vettä @ 5 Ft. pääGPM vettä @ 60 Ft. pääKorkeusHPHinta
LITTLE GIANT PUMPS 514620 Upotettava jätevesipumppu 1HP 230V 64 jalkaa | AB9PFR 2EHN5 / 16S-CIM 5146204011pallo---17 1 / 5 "1€1,683.86
LITTLE GIANT PUMPS 514720 Upotettava jätevesipumppu 1HP 230V 77 jalkaa | AB9PFT 16S-CIM / 2EHN6 514720406.3pallo---17 1 / 5 "1€1,717.33
LITTLE GIANT PUMPS 520301 Upotettava jätevesipumppu 1.5HP 230V 77 jalkaa | AB9PFU 2EHN7 / 18S-CIM 52030111115.5pallo84-1519.753 "1.5€1,894.97
LITTLE GIANT PUMPS 520100 Upotettava jätevesipumppu 2HP 230V 38 jalkaa | AB9PFW 2EHN9 / 20S-CIM 52010014018pallo120-5819.753 "2€2,006.71
LITTLE GIANT PUMPS 520150 Upotettava jätevesipumppu 2HP 230V 67 jalkaa | AB9PFX 2EHP1 / 20S-CIM 52015014012.6pallo120-5819.753 "2€2,072.63
LITTLE GIANT PUMPS 509204 Upotettava jätevesipumppu 4/10hp 115v 38 jalkaa | AD9ARJ 4NY90 / 9SN-CIA-RF 509204-9Yläosa ja alempi pallo-110-11 2 / 5 "4/10€536.23
LITTLE GIANT PUMPS 511256 Jätevesipumppu, 1/2 Hp, 115V, 10 jalkaa koko johto, 2 tuuman koko | BQ4HQQ 511256-------1 / 2 hp€787.79
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PUMPS 511346 Upotettava jätevesipumppu 0.5 hv 115 v 25 jalkaa
€937.14 / yksikkö