Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PIENET GIANTTIKUT 15040-001 Työkalujen tai materiaalien säilytystarvikkeet | AD3TTQ 40P131

LITTLE GIANT LADDERS 15040-001 Työkalujen tai materiaalien säilytystarvikkeet

Varastossa
Tuote: AD3TTQ Malli: 15040-001Ristiviite: 40P131

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€46.99 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTavaratila
Kantavuus25 lb
MateriaaliBallistinen nailon ja teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)12.19
Laivan pituus (cm)31.24
Laivan leveys (cm)21.08
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 15040-001 Työkalujen tai materiaalien säilytystarvikkeet
€46.99 / yksikkö