PIENET GIANTTIKAT 10102AS Monikäyttöiset tikkaat 4 jalkaa 7 IA Alumiini | AA6KZY 14D450

LITTLE GIANT LADDERS 10102AS monikäyttöiset tikkaat 4 jalkaa 7 IA alumiinia

Varastossa
Tuote: AA6KZY Malli: 10102ASRistiviite: 14D450

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,022.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMonikäyttöiset tikkaat
ANSI-tyyppiIA
Suljettu syvyys8"
Suljettu korkeus4 jalkaa 9 "
Suljettu leveys2 jalkaa 1/2 "
Laajennettu tikkaiden korkeus15 ft.
Tikkaiden korkeus4 '7 "
Kantavuus300 lb
MateriaaliAlumiini
Kengän pohjan ulkoleveys2 jalkaa 1/2 "
Kiskon tyyppialumiini
Telineen korkeus3 ft.
Tikkaiden korkeus7 ft.
Säilytyskorkeus4 jalkaa 7 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 20.25
Laivan korkeus (cm)20.57
Laivan pituus (cm)146.05
Laivan leveys (cm)64.77
HS-koodi7616995030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTikkaiden korkeusHinta
PIENET GIANTTIKAT 10103AS Monikäyttöiset tikkaat 5 jalkaa 7 IA Alumiini | AA6KZZ 14D451 10103AS5 '7 "€1,341.05
PIENET GIANTTIKAT 10126AS Monikäyttöiset tikkaat 6 jalkaa 7 IA Alumiini | AA6LBQ 14D492 10126AS6 '7 "€1,645.49
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT LADDERS 10102AS monikäyttöiset tikkaat 4 jalkaa 7 IA alumiinia
€1,022.79 / yksikkö