LITTLE GIANT WX-3660-34 Työpöytä 15000lb. Kapasiteetti 60 tuuman leveys x 36 tuumaa | AG4KEY 34AW22

LITTLE GIANT WX-3660-34 Työpöytä 15000lb. Kapasiteetti 60 tuuman leveys x 36 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG4KEY Malli: WX-3660-34Ristiviite: 34AW22

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,106.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Syvyys36 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus34 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus15,000 lb
Leveys60 "
Työpinnan materiaali7 ga. Teräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 174.6
Laivan korkeus (cm)165.1
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
LITTLE GIANT WX-3672-34 Työpöytä 15000lb. Kapasiteetti 72 tuuman leveys x 36 tuumaa | AG4KEZ 34AW23 WX-3672-3472 "€2,432.63
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WX-3660-34 Työpöytä 15000lb. Kapasiteetti 60 tuuman leveys x 36 tuumaa
€2,106.93 / yksikkö