LITTLE GIANT WX-3672-34 Työpöytä 15000lb. Kapasiteetti 72 tuuman leveys x 36 tuumaa | AG4KEZ 34AW23

LITTLE GIANT WX-3672-34 Työpöytä 15000lb. Kapasiteetti 72 tuuman leveys x 36 tuumaa

Tuote: AG4KEZ Malli: WX-3672-34Ristiviite: 34AW23
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,432.63 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Syvyys36 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus34 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus15,000 lb
Leveys72 "
Työpinnan materiaali7 ga. Teräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 196.2
Laivan korkeus (cm)195.58
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysHinta
LITTLE GIANT WX-3660-34 Työpöytä 15000lb. Kapasiteetti 60 tuuman leveys x 36 tuumaa | AG4KEY 34AW22 WX-3660-3460 "€2,106.93

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WX-3672-34 Työpöytä 15000lb. Kapasiteetti 72 tuuman leveys x 36 tuumaa
€2,432.63 / yksikkö