PIENI GIANT WW3672-HD-ADJ Työpöytä 72 tuumaa leveys x 36 tuumaa Sisältää raskaan laatikon | AG4KEK 34AW09

LITTLE GIANT WW3672-HD-ADJ-työpöytä, 72 tuuman leveys x 36 tuumaa, sisältää raskaan laatikon

Tuote: AG4KEK Malli: WW3672-HD-ADJRistiviite: 34AW09
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,147.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Syvyys36 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus28 - 37 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kantavuus10,000 lb
Leveys72 "
Työpinnan materiaali7 ga. Teräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 175.95
Laivan korkeus (cm)195.58
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusJalan tyyppiKantavuusTyöpinnan materiaaliHinta
PIENI GIANT WSJ2-3072-36-DR Työpöytä 72 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys Sisältää säilytyslaatikon | AG4KDK 34AV62 WSJ2-3072-36-DR30 "37.75 "Suoraan3000 lbTeurastajalohko€1,793.35
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT WT-3072-LL työpöytä 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys sisältää jalkavivut | AG4KDY 34AV88 WT-3072-LL30 "32 - 35 "Suoraan2000 lbTeurastajalohko€1,456.64
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WW3672-HD-ADJ-työpöytä, 72 tuuman leveys x 36 tuumaa, sisältää raskaan laatikon
€2,147.72 / yksikkö