PIENI GIANT WSJ2-3072-36-DR Työpöytä 72 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys Sisältää säilytyslaatikon | AG4KDK 34AV62

LITTLE GIANT WSJ2-3072-36-DR Työpöytä 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys sisältää säilytyslaatikon

Tuote: AG4KDK Malli: WSJ2-3072-36-DRRistiviite: 34AV62
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,793.35 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Syvyys30 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus37.75 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus3000 lb
Yläpaksuus1.75 "
Leveys72 "
Työpinnan materiaaliTeurastajalohko
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 114.3
Laivan korkeus (cm)195.58
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusJalan tyyppiKantavuusTyöpinnan materiaaliHinta
LITTLE GIANT WT-3072-LL työpöytä 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys sisältää jalkavivut | AG4KDY 34AV88 WT-3072-LL30 "32 - 35 "Suoraan2000 lbTeurastajalohko€1,456.64
Tarjouspyyntö
PIENI GIANT WW3672-HD-ADJ Työpöytä 72 tuumaa leveys x 36 tuumaa Sisältää raskaan laatikon | AG4KEK 34AW09 WW3672-HD-ADJ36 "28 - 37 "Säädettävä korkeus suora10,000 lb7 ga. Teräs€2,147.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WSJ2-3072-36-DR Työpöytä 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys sisältää säilytyslaatikon
€1,793.35 / yksikkö