LITTLE GIANT WW3072-ADJ Workbench 10000lb. Kapasiteetti 72 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4KEF 34AW04

LITTLE GIANT WW3072-ADJ Workbench 10000lb. Kapasiteetti 72 tuuman leveys x 30 tuumaa

Tuote: AG4KEF Malli: WW3072-ADJRistiviite: 34AW04
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,855.34 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Syvyys30 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus28 - 37 "
Jalan tyyppiSäädettävä korkeus suora
Kantavuus10,000 lb
Leveys72 "
Työpinnan materiaali7 ga. Teräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 147.6
Laivan korkeus (cm)195.58
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusJalan tyyppiLeveysHinta
LITTLE GIANT WW3036 Työpöytä 10000lb. Kapasiteetti 36 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4KED 34AW02 WW303634 "Suoraan36 "€1,068.81
LITTLE GIANT WW3072 Työpöytä 10000lb. Kapasiteetti 72 tuuman leveys x 30 tuumaa | AG4KEE 34AW03 WW307234 "Suoraan72 "€1,595.29
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WW3072-ADJ Workbench 10000lb. Kapasiteetti 72 tuuman leveys x 30 tuumaa
€1,855.34 / yksikkö