PIENI GIANT WW-3660-HD Hd -työpöytä 7-mittaristo 34h x 60w x 36d | AB6FWU 21E711

LITTLE GIANT WW-3660-HD Hd Workbench 7 Gauge -laatikko 34h x 60w x 36d

Varastossa
Tuote: AB6FWU Malli: WW-3660-HDRistiviite: 21E711

Hanki se saattaa 21, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,042.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
VäriHarmaa
Syvyys36 "
Edge Type1/2 "säde
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus34 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus10,000 lb
Materiaali7 ga. Teräs
Yläpaksuus2"
Leveys60 "
Työpinnan materiaali7 ga. Teräs
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 148.05
Laivan korkeus (cm)86.36
Laivan pituus (cm)152.4
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliYläpaksuusSyvyysEdge TypeLeveysTyöpinnan materiaaliSuorittaa loppuunKorkeusJalan tyyppiHinta
LITTLE GIANT WA-2848 hitsattu työpöytä 48 W x 28-3 / 4 D | AB6FUK 21E629 WA-28481.5 "28.75 "Neliö48 "12 ga. TeräsPuuteroitu28 - 42 "yläpintaSäädettävä korkeus suora€996.44
PIENI GIANT WA-2848-PB Työpöytä hitsattu 48 W x 28-3/4 D | AB6FUM 21E631 WA-2848-PB1.5 "28.75 "Neliö48 "12 ga. TeräsPuuteroitu28 - 42 "yläpintaSäädettävä korkeus suora€1,196.02
LITTLE GIANT WA-2860 hitsattu 60 W x 28-3 / 4 D | AB6FUN 21E632 WA-28601.5 "28.75 "Neliö60 "12 ga. TeräsPuuteroitu28 - 42 "yläpintaSäädettävä korkeus suora€1,131.10
LITTLE GIANT WA-2860-PB hitsattu 60 W x 28-3 / 4 D | AB6FUQ 21E634 WA-2860-PB1.5 "28.75 "Neliö60 "12 ga. TeräsPuuteroitu28 - 42 "yläpintaSäädettävä korkeus suora€1,312.85
LITTLE GIANT WA-2872 hitsattu 72 W x 28-3 / 4 D | AB6FUR 21E635 WA-28721.5 "28.75 "Neliö72 "12 ga. TeräsPuuteroitu28 - 42 "yläpintaSäädettävä korkeus suora€1,226.95
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT WSH2-2448-AH työpöytä 27-41hx48wx24d | AB6FVC 21E661 WSH2-2448-AH1 / 2 "24 "Neliö48 "Kovalevy Yli 12 ga. TeräsPuuteroitu27 - 41 "Säädettävä korkeus suora€976.36
LITTLE GIANT WSH2-3048-AH Työpöytä 27-41hx48wx30d | AB6FVD 21E662 WSH2-3048-AH1 / 2 "30 "Neliö48 "Kovalevy Yli 12 ga. TeräsPuuteroitu27 - 41 "Säädettävä korkeus suora€1,208.67

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WW-3660-HD Hd Workbench 7 Gauge -laatikko 34h x 60w x 36d
€2,042.03 / yksikkö