Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS03 -ohjausaseman painike 40mm 1nc punainen | AG6VJJ 49A469

GENERAL ELECTRIC GE-PBS03 Control Station -painike 40 mm 1nc punainen

Varastossa
Tuote: AG6VJJ Malli: GE-PBS03Ristiviite: 49A469
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
€184.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPaina painiketta Control Station
Toiminta1NC
Yhteydenottolomake1NC
Yhteystietojen luokitus10 A @ 600 VAC
Kotelon materiaalivalox
IP-luokitus66
NEMA-luokitus4X
Operaattoreiden lukumäärä1
Operaattorin väripunainen
Koko40mm
Operaattorin tyyppiPainike sienipäällä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.315
Laivan korkeus (cm)19.37
Laivan pituus (cm)18.73
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi8536490080

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliToimintaYhteydenottolomakeOperaattoreiden lukumääräOperaattorin väriKokoOperaattorin tyyppiHinta
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS01 -ohjausaseman painike 22mm 1nc vihreä | AG6VJG 49A467 GE-PBS011NC1NC1Vihreä22mmHuuhtelupainike€165.51
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS02 -ohjausaseman painike 22mm 1nc punainen | AG6VJH 49A468 GE-PBS021NC1NC1punainen22mmLaajennettu painike€171.49
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS18 -ohjauspainike 22mm 1no / 1nc | AG6VJZ 49A484 GE-PBS181NO / 1NC1NO / 1NC2Vihreä / punainen22mmPainonappi lipulla€240.00
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS19 -ohjausaseman painike 22mm 1no / 1nc | AG6VKA 49A485 GE-PBS191NO / 1NC1NO / 1NC2Musta / musta22mmSienen pää avaimella€240.00
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS20 -ohjausaseman painonappi 22mm 2no / 2nc | AG6VKB 49A486 GE-PBS202NO / 2NC2NO / 2NC2Musta / musta22mm(2) Musta huuhtelupainike€269.10
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS21 -ohjausaseman painike 22mm 2no / 2nc | AG6VKC 49A487 GE-PBS212NO-2NC2NO / 2NC2Musta / musta22mmSienen pää avaimella€344.44
YLEINEN SÄHKÖ GE-PBS22 -ohjausaseman painonappi 22mm 2no / 2nc | AG6VKD 49A488 GE-PBS222NO / 2NC2NO / 2NC2Musta / musta22mm(2) Musta huuhtelupainike€344.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

GENERAL ELECTRIC GE-PBS03 Control Station -painike 40 mm 1nc punainen
€184.09 / yksikkö