LITTLE GIANT TF-370-10P erittäin pitkä käsiauto 800 lb. | AG7BHK 49Y710

LITTLE GIANT TF-370-10P erittäin pitkä käsiauto 800 lb.

Varastossa
Tuote: AG7BHK Malli: TF-370-10PRistiviite: 49Y710

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€535.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErittäin pitkä käsiauto
VäriVihreä
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiJatkuva runko vinosti
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys13-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys16 "
Kokonaissyvyys23 "
Kokonaiskorkeus60 "
kokonaisleveys18 "
Rengas laakeritTarkkuus pallo
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän tyyppiPneumaattinen
Pyörän leveys3.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 22.95
Laivan korkeus (cm)152.4
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKantavuusRengas laakeritPyörän halkaisijaPyörän materiaaliPyörän tyyppiPyörän leveysHinta
LITTLE GIANT TF-370-10 Erittäin pitkä käsiauto 800 Lb. | AG7BHH 49Y708 TF-370-10800 lbpallo10 "KumiPuhkeamaton kiinteä kumi2.75 "€442.22
LITTLE GIANT TF-370-10FF erittäin pitkä käsiauto 600 Lb. | AG7BHJ 49Y709 TF-370-10FF600 lbpallo10 "Mikrosoluinen polyuretaanivaahtoMikrosoluinen polyuretaanivaahto, tasainen ja jälkiä jättämätön3.5 "€676.92
LITTLE GIANT TF-370-8S erittäin pitkä käsiauto 800 lb | AG7BHL 49Y711 TF-370-8S800 lbpallo8"KumiPuhkeamaton kiinteä kumi2.5 "€486.66

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT TF-370-10P erittäin pitkä käsiauto 800 lb.
€535.92 / yksikkö