LITTLE GIANT T1-3048-6PY -varastokori 3-puolisilla 3600 Lb. Metalli | AB9DZN 2CFN4

LITTLE GIANT T1-3048-6PY-varastokori 3-puolisilla 3600 lb Metalli

Varastossa
Tuote: AB9DZN Malli: T1-3048-6PYRistiviite: 2CFN4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,032.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3-puolinen varastokori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Suorittaa loppuunEmali
Mitata12
Kantavuus3600 lb
Verkkokoko3/4 x 1-1/2"
Hyllyjen lukumäärä1
Kokonaiskorkeus57 "
Kokonaispituus54 "
kokonaisleveys30.5 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 96.3
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)76.2
Laivan leveys (cm)137.16
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunHyllyjen lukumääräKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
LITTLE GIANT T1-2448-6PY -varastokori, jossa 3-sivuinen 54 tuuman pituus | AB9DZL 2CFN2 T1-2448-6PYEmali154 "24.5 "48 "24 "€994.05
LITTLE GIANT T1-2460-6PY -varastokori, jossa 3-sivuinen 66 tuuman pituus harmaa | AB9DZM 2CFN3 T1-2460-6PYEmali166 "24.5 "60 "24 "€1,095.02
LITTLE GIANT T1-3060-6PY -varastokori 3-puolisilla 3600 lb Harmaa | AB9DZP 2CFN5 T1-3060-6PYEmali166 "30.5 "60 "30 "€1,234.80
LITTLE GIANT T2-2460-6PY -varastokori, jossa 3-sivuinen 66 tuuman pituus | AB9DZR 2CFN7 T2-2460-6PY-266 "24.5 "60 "24 "€1,815.32
LITTLE GIANT T2-3048-6PY Varastokori, jossa 3-puolinen 30-1 / 2 tuuman leveys | AB9DZT 2CFN8 T2-3048-6PY-254 "30.5 "48 "30 "€1,574.61
LITTLE GIANT T2-3060-6PY -varastokori, jossa 3-sivuinen 66 tuuman pituus | AB9DZU 2CFN9 T2-3060-6PY-266 "30.5 "60 "30 "€1,985.81
LITTLE GIANT T3-2448-6PY -varastokori, jossa 3-sivuinen 24-1 / 2 tuuman leveys | AB9DZV 2CFP1 T3-2448-6PYPuuteroitu354 "24.5 "48 "24 "€1,156.09

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT T1-3048-6PY-varastokori 3-puolisilla 3600 lb Metalli
€1,032.74 / yksikkö