LITTLE GIANT T-520-P-1H lava-autorei'itetty kansi 48 x 24 | AA8LJG 19C211

LITTLE GIANT T-520-P-1H lava-auton rei'itetty kansi 48 x 24

Varastossa
Tuote: AA8LJG Malli: T-520-P-1HRistiviite: 19C211

Hanki se saattaa 20, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€838.14 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräRei'itetty kansilava
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaaliValettu kumi
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä muottikumi
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus9"
Kannen pituus48 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiHuuhtele kansi
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata14
Kahvan tyyppiIrrotettava työntö
Kantavuus1600 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus38 "
Kokonaispituus49 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.2
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)127
Laivan leveys (cm)27.94
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen pituusKannen tyyppiKokonaispituusHinta
LITTLE GIANT T-510-P-LU -kuorma-auto 36 x 24 1-1 / 2 tuuman huuli | AA8LJF 19C210 T-510-P-LU36 "1-1 / 2 "huulinen kansi37 "€739.19
LITTLE GIANT T-520-P-LU -kuorma-auto 48 x 24 1-1 / 2 tuuman huuli | AA8LJH 19C212 T-520-P-LU48 "1-1 / 2 "huulinen kansi49 "€853.82

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT T-520-P-1H lava-auton rei'itetty kansi 48 x 24
€838.14 / yksikkö