Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SPEEDAIRE 5VKV9 Sylinterin kiinnityslaitteiston kääntökiinnike | AE6VXA

SPEEDAIRE 5VKV9 sylinterikiinnityslaitteiston saranakannatin

Varastossa
Tuote: AE6VXA Malli: 5VKV9

Hanki se huhtikuu 5, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€6.46 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterin kiinnityslaitteet
Pora Dia.3/4, 7/8, 1-1/16"
hyödyt3/4", 7/8", 1-1/16"
MateriaaliAlumiini
MountKääntökiinnike
Kokonaispituus1.625 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.045
Laivan korkeus (cm)2.03
Laivan pituus (cm)6.35
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.hyödytMountKokonaispituusKierteen kokoHinta
SPEEDAIRE 5VKV6 Sylinterin kiinnitysnivel | AE6VWX 5VKV62, 2-1 / 2 "2 ", 2-1 / 2"Kääntökiinnike2"-€16.17
SPEEDAIRE 5VKV7 Sylinterin kiinnitystanko Clevis | AE6VWY 5VKV71-3/4, 2, 2-12"1-3/4", 2", 2-1/2"Rod Clevis2.625 "-€12.77
SPEEDAIRE 5VKV8 Sylinteriasennustarvikkeet Jalkakiinnike | AE6VWZ 5VKV83/4, 7/8, 1-1/16"3/4", 7/8", 1-1/16"Jalkakiinnike2.625 "-€5.49
SPEEDAIRE 5VKW0 Sylinterin kiinnitystanko Clevis | AE6VXB 5VKW03/4, 7/8 "3/4 ", 7/8"Rod Clevis2.625 "-€6.75
SPEEDAIRE 5VKW1 Sylinteriasennus HDW-jalustakiinnike | AE6VXC 5VKW11-1/4, 1-1/2"1-1/4", 1-1/2"Jalkakiinnike4.125 "-€8.73
SPEEDAIRE 5VKW3 Sylinteriasennus Hdw-kääntökannatin | AE6VXE 5VKW31-1 / 2 "1.5 "Kääntökiinnike1.51 / 4-28 NPT€11.52
SPEEDAIRE 5VKW6 Sylinteriasennus HDW-jalustakiinnike | AE6VXH 5VKW67/16, 9/16 "7/16 ", 9/16"Jalkakiinnike1.38-€12.30

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SPEEDAIRE 5VKV9 sylinterikiinnityslaitteiston saranakannatin
€6.46 / yksikkö