LITTLE GIANT T-360-10 Yleiskäyttöinen käsitrukki 800 Lb. | AF3WPL 8DPT1

LITTLE GIANT T-360-10 Yleiskäyttöinen käsitrukki 800 Lb.

Varastossa
Tuote: AF3WPL Malli: T-360-10Ristiviite: 8DPT1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€253.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYleiskäyttöinen kuorma-auto
VäriVihreä
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kahvan tyyppiJatkuva kehyksen paluu takaisin
Kantavuus800 lb
MateriaaliTeräs
Tyyppikilven syvyys13-1 / 2 "
Tyyppikilven leveys16 "
Pyörän halkaisija10 "
Pyörän materiaaliKumi
Pyörän tyyppiKova kumi
Pyörän leveys2.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 21.15
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)58.42
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKahvan tyyppiPyörän halkaisijaPyörän tyyppiPyörän leveysHinta
LITTLE GIANT T-360-10P Yleiskäyttöinen käsitrukki 800 Lb. | AF4EPM 8TV03 T-360-10PJatkuva kehyssilmukka10 "Pneumaattinen3.5 "€402.94
LITTLE GIANT T-362-10P Yleiskäyttöinen käsitrukki 800 Lb. | AF4JXC 8YFH1 T-362-10PKaksoiskahva10 "Pneumaattinen3.5 "€242.87
LITTLE GIANT T-240-8S Yleiskäyttöinen käsitrukki 800 Lb. | AF4NFP 9CX22 T-240-8SJatkuva kehyssilmukka8"Kiinteä kumi2.5 "€221.13
LITTLE GIANT T-364-10 Yleiskäyttöinen käsitrukki 800 Lb. | AF4NUP 9DUU1 T-364-10Jatkuva kehyssilmukka10 "Kiinteä kumi2.75 "€212.68
LITTLE GIANT T-362-8S Yleiskäyttöinen käsitrukki 800 Lb. | AF4UJT 9KCY5 T-362-8SKaksoiskahva8"Kova kumi2.5 "€212.03
LITTLE GIANT T-364-10P Yleiskäyttöinen käsitrukki 800 Lb. | AF4UML 9KF39 T-364-10PJatkuva kehyssilmukka10 "Pneumaattinen3.5 "€242.14

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT T-360-10 Yleiskäyttöinen käsitrukki 800 Lb.
€253.60 / yksikkö