LITTLE GIANT SSB-5176 Rumpuvuodon esto Harmaa 6 rumpua 99 gallonaa AD9QJM 4UDX8

LITTLE GIANT SSB-5176 rummun roiskesuoja harmaa 6 rumpu 99 gallonaa

Tuote: AD9QJM Malli: SSB-5176Ristiviite: 4UDX8
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,900.18 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäästöjen estoalusta
VäriHarmaa
Korkeus6.5 "
Pituus51 "
Kantavuus9000 lb
MateriaaliTeräs
Rummujen määrä6
Vuotokapasiteetti99 gal.
Leveys76.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 175.05
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)195.58
Laivan leveys (cm)129.54
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusMateriaaliVuotokapasiteettiLeveysHinta
LITTLE GIANT SSB-5125-66 Roiskeenestolava 66 gallonaa 26x51x12in | AC6NGY 35T604 SSB-5125-6612 "26 "3000 lbRaskasmittainen teräs66 gal.51 "€1,458.28
LITTLE GIANT SSB-5151 Tynnyrisäiliön harmaa 4 rumpua 66 gallonaa AD9QJL 4UDX7 SSB 51516.5 "51 "6000 lbTeräs66 gal.51 "€2,019.77
LITTLE GIANT SSB-5125 Rumpuvuodon esto Harmaa 2 rumpua 33 gallonaa AF3QXY 8CAH5 SSB 51256.5 "26 "3000 lbTeräs33 gal.51 "€1,250.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SSB-5176 rummun roiskesuoja harmaa 6 rumpu 99 gallonaa
€2,900.18 / yksikkö