LITTLE GIANT SSB-5151 Tynnyrisäiliön harmaa 4 rumpua 66 gallonaa AD9QJL 4UDX7

LITTLE GIANT SSB-5151 rummun roiskesuoja harmaa 4 rumpu 66 gallonaa

Varastossa
Tuote: AD9QJL Malli: SSB-5151Ristiviite: 4UDX7

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,019.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäästöjen estoalusta
VäriHarmaa
Korkeus6.5 "
Pituus51 "
Kantavuus6000 lb
MateriaaliTeräs
Rummujen määrä4
Vuotokapasiteetti66 gal.
Leveys51 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 120.15
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)129.54
HS-koodi7310290050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusKantavuusMateriaaliVuotokapasiteettiLeveysHinta
LITTLE GIANT SSB-5125-66 Roiskeenestolava 66 gallonaa 26x51x12in | AC6NGY 35T604 SSB-5125-6612 "26 "3000 lbRaskasmittainen teräs66 gal.51 "€1,458.28
LITTLE GIANT SSB-5176 Rumpuvuodon esto Harmaa 6 rumpua 99 gallonaa AD9QJM 4UDX8 SSB 51766.5 "51 "9000 lbTeräs99 gal.76.5 "€2,900.18
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SSB-5125 Rumpuvuodon esto Harmaa 2 rumpua 33 gallonaa AF3QXY 8CAH5 SSB 51256.5 "26 "3000 lbTeräs33 gal.51 "€1,250.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SSB-5151 rummun roiskesuoja harmaa 4 rumpu 66 gallonaa
€2,019.77 / yksikkö