LITTLE GIANT SLC-2-2460 Kaappihyllyt 61 tuuman leveys x 27 tuuman syvyys x 78 tuuman korkeus | AH7HFD 36TV25

LITTLE GIANT SLC-2-2460 Kaappihyllyt 61 tuuman leveys x 27 tuuman syvyys x 78 tuuman korkeus

Tuote: AH7HFD Malli: SLC-2-2460Ristiviite: 36TV25
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€3,631.20 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaappihyllyt
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata14
Kaapin oven tyyppiClearview
LukitusjärjestelmäLukittava
MateriaaliMetalli
Säädettävien hyllyjen määrä0
Hyllyjen lukumäärä4
Kokonaissyvyys27 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys61 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 143.55
Laivan korkeus (cm)198.12
Laivan pituus (cm)154.94
Laivan leveys (cm)68.58
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SLC-2-2460 Kaappihyllyt 61 tuuman leveys x 27 tuuman syvyys x 78 tuuman korkeus
€3,631.20 / yksikkö