LITTLE GIANT SL2-3072 Säilytyslokero 2 hyllyä, 1 taso harmaa | AF7DLW 20WU10

LITTLE GIANT SL2-3072 Säilytyslokero 2 hyllyä 1 tason harmaa

Tuote: AF7DLW Malli: SL2-3072Ristiviite: 20WU10
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€4,088.48 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslokero
Kokoonpantuna / kokoamattomanakoolla
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata11 ja 14
Kaapin tyyppi(1) Leveät, (3) Aukot
LukitusjärjestelmäLukittava
MateriaaliHitsattu teräs / paisunut metalli
Säädettävien hyllyjen määrä0
Hyllyjen lukumäärä2
Kokonaissyvyys33 "
Kokonaiskorkeus78 "
kokonaisleveys73 "
eläin1

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 201.15
Laivan korkeus (cm)195.58
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyyskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT SL2-2448 Säilytyslokero 2 hyllyä, 1 taso harmaa | AF7DLR 20WU06 SL2-244827 "49 "€2,710.79
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SL2-2460 Säilytyslokero 2 hyllyä, 1 taso harmaa | AF7DLT 20WU07 SL2-246027 "61 "€3,042.82
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SL2-3048 Säilytyslokero 2 hyllyä, 1 taso harmaa | AF7DLU 20WU08 SL2-304833 "49 "€2,953.61
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SL2-3060 Säilytyslokero 2 hyllyä, 1 taso harmaa | AF7DLV 20WU09 SL2-306033 "61 "€3,360.00
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SL2-3660 Säilytyslokero 2 hyllyä, 1 taso harmaa | AF7DLX 20WU11 SL2-366039 "61 "€3,805.99
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT SL2-3672 Säilytyslokero 2 hyllyä, 1 taso harmaa | AF7DLY 20WU12 SL2-367239 "73 "€4,369.02
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SL2-3072 Säilytyslokero 2 hyllyä 1 tason harmaa
€4,088.48 / yksikkö