LITTLE GIANT SC-A-3060-6PPY Näkyvä sisältö Siirrettävä säilytyslokero | AF3XQD 8EHF0

LITTLE GIANT SC-A-3060-6PPY Näkyvä sisältö Siirrettävä säilytyslokero

Varastossa
Tuote: AF3XQD Malli: SC-A-3060-6PPYRistiviite: 8EHF0

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,989.83 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäkyvä sisältö Siirrettävä säilytyslokero säädettävällä keskihyllyllä
Pyörän tyyppi2 Kääntö 2 Jäykkä
rakentaminenHitsattu teräs
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kantavuus2000 lb
Verkkokoko3/4"x1-1/2"
Hyllyjen lukumäärä1 Säädettävä keskihylly
Kokonaissyvyys30 "
Kokonaiskorkeus56 "
Kokonaispituus61 "
kokonaisleveys33 "
Hyllyn pituus59 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 137.25
Laivan korkeus (cm)144.78
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)152.4
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SC-A-3060-6PPY Näkyvä sisältö Siirrettävä säilytyslokero
€1,989.83 / yksikkö