LITTLE GIANT SC-3672-6PPY Näkyvä sisältö Siirrettävä säilytyskaappi | AF4CWF 8RH84

LITTLE GIANT SC-3672-6PPY Näkyvä sisältö Siirrettävä säilytyskaappi

Tuote: AF4CWF Malli: SC-3672-6PPYRistiviite: 8RH84
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,243.39 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäkyvä sisältö Mobile Storage Locker
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliEi-Markinmg-polyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kantavuus2000 lb
Hyllyjen lukumäärä1 keskihylly
Kokonaiskorkeus56 "
Kokonaispituus73 "
kokonaisleveys39 "
Hyllyn pituus36 "
Hyllyn leveys72 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 176.4
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)182.88
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
LITTLE GIANT SC-2448-6PPY Näkyvä sisältö Siirrettävä säilytyskaappi | AF6CLZ 9WMJ8 SC-2448-6PPY49 "27 "48 "24 "€1,626.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SC-3672-6PPY Näkyvä sisältö Siirrettävä säilytyskaappi
€2,243.39 / yksikkö