LITTLE GIANT SC-2448-6PPY Näkyvä sisältö Siirrettävä säilytyskaappi | AF6CLZ 9WMJ8

LITTLE GIANT SC-2448-6PPY Näkyvä sisältö Siirrettävä säilytyskaappi

Varastossa
Tuote: AF6CLZ Malli: SC-2448-6PPYRistiviite: 9WMJ8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,626.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNäkyvä sisältö Mobile Storage Locker
Pyörä Dia.6"
RullamateriaaliEi-Markinmg-polyuretaani
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
VäriHarmaa
rakentaminenHitsattu teräs
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kantavuus2000 lb
Hyllyjen lukumäärä1 keskihylly
Kokonaiskorkeus56 "
Kokonaispituus49 "
kokonaisleveys27 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 97.2
Laivan korkeus (cm)142.24
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
LITTLE GIANT SC-3672-6PPY Näkyvä sisältö Siirrettävä säilytyskaappi | AF4CWF 8RH84 SC-3672-6PPY73 "39 "36 "72 "€2,243.39
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SC-2448-6PPY Näkyvä sisältö Siirrettävä säilytyskaappi
€1,626.11 / yksikkö