LITTLE GIANT SB-3060-6PY -turvalaatikkokori 3600 Lb. 60 tuuman pituus | AB3JKZ 1TTZ6

LITTLE GIANT SB-3060-6PY-turvakotelokori 3600 Lb. 60 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AB3JKZ Malli: SB-3060-6PYRistiviite: 1TTZ6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,571.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalaatikkokori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunEmali
Kantavuus3600 lb
Verkkokoko3/4 x 1-1/2"
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus47 "
Kokonaispituus66 "
kokonaisleveys32 "
Hyllyn pituus60 "
Hyllyn leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 99
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)167.64
Laivan leveys (cm)78.74
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
LITTLE GIANT SB-2448-6PY -turvalaatikkokori 3600 Lb. 24 tuuman leveys | AB3JKW 1TTZ3 SB-2448-6PY48 "24 "48 "24 "€1,369.57

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SB-3060-6PY-turvakotelokori 3600 Lb. 60 tuuman pituus
€1,571.92 / yksikkö