LITTLE GIANT SB-2448-6PY -turvalaatikkokori 3600 Lb. 24 tuuman leveys | AB3JKW 1TTZ3

LITTLE GIANT SB-2448-6PY-turvakotelokori 3600 Lb. 24 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AB3JKW Malli: SB-2448-6PYRistiviite: 1TTZ3

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,369.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTurvalaatikkokori
Pyörä Dia.6"
Rullamateriaalipolyuretaani
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
rakentaminenTeräs
Suorittaa loppuunEmali
Kantavuus3600 lb
Verkkokoko3/4 x 1-1/2"
Kokonaissyvyys36 "
Kokonaiskorkeus47 "
Kokonaispituus48 "
kokonaisleveys24 "
Hyllyn pituus48 "
Hyllyn leveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 76.95
Laivan korkeus (cm)119.38
Laivan pituus (cm)137.16
Laivan leveys (cm)63.5
HS-koodi9403200020
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHyllyn pituusHyllyn leveysHinta
LITTLE GIANT SB-3060-6PY -turvalaatikkokori 3600 Lb. 60 tuuman pituus | AB3JKZ 1TTZ6 SB-3060-6PY66 "32 "60 "30 "€1,571.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT SB-2448-6PY-turvakotelokori 3600 Lb. 24 tuuman leveys
€1,369.57 / yksikkö