Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ARC ABRASIVES ZU060101122 Unitized Non-Woven Wheels, 6 Inch Dia x 1 Inch W, 1 Inch Arbor Hole, Aluminum Oxide | CN8PUJ 804CD8

ARC ABRASIVES ZU060101122 Unitized Non-Woven Wheels, 6 Inch Dia x 1 Inch W, 1 Inch Arbor Hole, Aluminum Oxide

Varastossa
Tuote: CN8PUJ Malli: ZU060101122Ristiviite: 804CD8

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€108.36 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörät

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2885
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
KAARIHIOMAAJAT ZU010119182 Unitized kuitukangaspyörät, 1 tuuman halkaisija x 1 tuuman leveys, 3/16 tuuman karan reikä, alumiinioksidi | CN8PTG 804C59 ZU010119182€9.32
KAARIHIOMAAJAT ZU010119162 Unitized kuitukangaspyörät, 1 tuuman halkaisija x 1 tuuman leveys, 3/16 tuuman karan reikä, alumiinioksidi | CN8PTH 804C58 ZU010119162€8.39
KAARIHIOMAAJAT ZU010119122 Unitized kuitukangaspyörät, 1 tuuman halkaisija x 1 tuuman leveys, 3/16 tuuman karan reikä, alumiinioksidi | CN8PTJ 804CA9 ZU010119122€7.10
KAARIHIOMAAJAT ZU010119223 Unitized non-woven -pyörät, 1 tuuman halkaisija x 1 tuuman leveys, 3/16 tuuman karan reikä, piikarbidi | CN8PTK 804CC0 ZU010119223€7.10
KAARIHIOMAAJAT ZU012513223 Unitized kuitukangaspyörät, 1 tuuman halkaisija x 1/4 tuuman leveys, 1/8 tuuman karan reikä, piikarbidi | CN8PTL 804CC2 ZU012513223€4.16
KAARIHIOMAAJAT ZU011313162 Unitized kuitukangaspyörät, 1 tuuman halkaisija x 1/8 tuuman leveys, 1/8 tuuman karan reikä, alumiinioksidi | CN8PTM 804C60 ZU011313162€4.70
KAARIHIOMAAJAT ZU022525122 Unitized kuitukangaspyörät, halkaisija 2 tuumaa x 1/4 tuumaa leveä, 1/4 tuuman karan reikä, alumiinioksidi | CN8PTN 804CC5 ZU022525122€6.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ARC ABRASIVES ZU060101122 Unitized Non-Woven Wheels, 6 Inch Dia x 1 Inch W, 1 Inch Arbor Hole, Aluminum Oxide
€108.36 / yksikkö