LITTLE GIANT RP4X-2436-6PY Mesh Truck 40 tuuman H 41 tuuman pituus 24 tuuman leveys | AA8PHC 19G903

LITTLE GIANT RP4X-2436-6PY -verkkokuorma-auto 40 tuumaa H 41 tuuman pituus 24 tuuman leveys

Varastossa
Tuote: AA8PHC Malli: RP4X-2436-6PYRistiviite: 19G903

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,070.09 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVerkko-laatikko kuorma-auto
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaaliEi merkintöjä polyuretaania
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12 ja 13 ga.
Kahvan tyyppiPutkimainen
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus41 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)101.6
Laivan pituus (cm)106.68
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikokonaisleveysPyörän halkaisija.Pyörän materiaaliPyörän leveysMitataKantavuusKokonaiskorkeusKokonaispituusHinta
LITTLE GIANT RP4X-2448-6PY Mesh Truck 40 tuuman H 53 tuuman pituinen työntö | AA8PHE 19G905 RP4X-2448-6PY24 "6"Ei merkintöjä polyuretaania2"12 ja 13 ga.2000 lb40 "53 "€1,170.44
LITTLE GIANT RPDS-2436-5PY Mesh Truck 40 tuuman H 24 tuuman leveys 41 tuuman pituus | AA8PHG 19G907 RPDS-2436-5PY24 "5"Ei merkintöjä polyuretaania1.25 "12 ja 14 ga.1200 lbs.40 "41 "€1,600.06
LITTLE GIANT RPDX-2436-6PY Mesh Truck 40 tuuman H työnnä 24 tuuman leveys | AA8PHH 19G908 RPDX-2436-6PY24 "6"Ei merkintöjä polyuretaania2"12 ja 13 ga.2000 lb40 "41 "€1,192.49
LITTLE GIANT RPDX-2448-6PY Mesh Truck 40 tuuman H 24 tuuman leveys 53 tuuman pituus | AA8PHJ 19G909 RPDX-2448-6PY24 "6"Ei merkintöjä polyuretaania2"12 ja 13 ga.2000 lb40 "53 "€1,358.98
LITTLE GIANT RPDX-3048-6PY Mesh Truck 40 tuuman H 30 tuuman leveys 53 tuuman pituus | AA8PHK 19G910 RPDX-3048-6PY30 "6"Ei merkintöjä polyuretaania2"12 ja 13 ga.2000 lb40 "53 "€1,020.59
LITTLE GIANT BTX2436-6MR Mesh Truck 32 tuuman H 24 tuuman leveä jauhemaali | AE3DDJ 5CHG8 BTX2436-6MR24 "6"Valettu kumi2"12 ja 13 ga.2000 lb32 "41 "€835.79
LITTLE GIANT BTX3060-6MR Mesh Truck Powder Coat 30 tuuman leveys 65 tuuman pituus | AE3DDM 5CHH1 BTX3060-6MR30 "6"Valettu kumi2"12 ja 13 ga.2000 lb32 "65 "€1,247.91

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT RP4X-2436-6PY -verkkokuorma-auto 40 tuumaa H 41 tuuman pituus 24 tuuman leveys
€1,070.09 / yksikkö