LIFT-ALL 38WX35 -vinssikaapeli 3/8 tuumaa x 35 jalkaa | AD3FWK 3YYC1

LIFT-ALL 38WX35 vinssin kaapeli 3/8 tuumaa x 35 jalkaa

Varastossa
Tuote: AD3FWK Malli: 38WX35Ristiviite: 3YYC1

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€182.73 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVinssin kaapeli
VäriLuonnollinen
Pituus35ft.
MateriaaliHiiliteräslanka, kirkas
Koko3 / 8 "
Strand tyyppiX 6 19
Työkuorman raja4800 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.04
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi7312107000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPituusKokoStrand tyyppiTyökuorman rajaHinta
LIFT-ALL 38WSX150 vinssikaapeli 3/8 tuumaa x 150 jalkaa | AD2YVX 3WUE9 38WSX150150ft.3 / 8 "X 6 194800 lb€647.69
LIFT-ALL 38WX75 vinssikaapeli 3/8 tuumaa x 75 jalkaa | AD2YVZ 3WUF8 38 WX7575ft.3 / 8 "X 6 194800 lb€314.03
LIFT-ALL 38619X75 vinssikaapeli 3/8 tuumaa x 75 jalkaa | AD2YWB 3WUG3 38619X7575ft.3 / 8 "X 6 194800 lb€256.16
LIFT-ALL 38WSX75 vinssikaapeli 3/8 tuumaa x 75 jalkaa | AD2YWE 3WUH2 38WSX7575ft.3 / 8 "X 6 194800 lb€399.29
LIFT-ALL 716WX50 -vinssikaapeli 7/16 tuumaa x 50 jalkaa | AD2YWH 3WUJ1 716 WX5050ft.7 / 16 "X 6 196400 lb€311.13
LIFT-ALL 716619X50 -vinssikaapeli 7/16 tuumaa x 50 jalkaa | AD2YWK 3WUJ5 716619X5050ft.7 / 16 "X 6 196400 lb€204.25
NOSTA KAIKKI 716WSX50 Vinssikaapeli 7/16 tuumaa x 50 jalkaa | AD2YWN 3WUK4 716WSX5050ft.7 / 16 "X 6 196400 lb€419.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LIFT-ALL 38WX35 vinssin kaapeli 3/8 tuumaa x 35 jalkaa
€182.73 / yksikkö