LITTLE GIANT RP4S-3060-6PY Box Truck 30 tuumaa leveys 60 tuumaa pituus 40 tuumaa korkeus | AF4FHV 8UT43

LITTLE GIANT RP4S-3060-6PY Umpikori kuorma-auto 30 tuumaa leveys 60 tuumaa pituus 40 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF4FHV Malli: RP4S-3060-6PYRistiviite: 8UT43

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,026.50 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorotettu tasainen yksipuolinen kuorma-auto
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaaliEi merkintöjä polyuretaania
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12 ja 14 ga.
Kahvan tyyppiPutkimainen
Kantavuus2000 lb
MateriaaliTeräs
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus65 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 100.8
Laivan korkeus (cm)106.68
Laivan pituus (cm)165.1
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT RP4S-3060-6PY Umpikori kuorma-auto 30 tuumaa leveys 60 tuumaa pituus 40 tuumaa korkeus
€2,026.50 / yksikkö