LITTLE GIANT RNL-2460-6MR Työkorkeus huoltoreunalla | AG7BFJ 49Y661

LITTLE GIANT RNL-2460-6MR Lip Edge -työkorkeus

Varastossa
Tuote: AG7BFJ Malli: RNL-2460-6MRRistiviite: 49Y661

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€982.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLip Edge -työtasoinen kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaaliValettu kumi
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa / sininen kahva
Kannen korkeus26 "
Kansi P x L60 "x 24"
Kannen pituus60 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen leveys24 "
Suorittaa loppuunKestävä jauhemaalattu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava työntö
Kantavuus2000 lb
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus40 "
Kokonaispituus64 "
kokonaisleveys24 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 58.95
Laivan korkeus (cm)157.48
Laivan pituus (cm)66.04
Laivan leveys (cm)60.96
HS-koodi8716805010

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Pyörän kokoonpano ((2) jäykkä, (2) kääntyvä)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKannen korkeusKannen pituusKannen leveysKokonaiskorkeusKokonaispituuskokonaisleveysHinta
LITTLE GIANT RNL-2448-6MR Lip Edge -työtasoinen kuorma-auto | AG7BFH 49Y659 RNL-2448-6MR26 "48 "24 "40 "52 "24 "€873.80
LITTLE GIANT RNL-2460-6MR-AH Lip Edge -työtasoinen kuorma-auto | AG7BFK 49Y662 RNL-2460-6MR-AH24 - 34 "60 "24 "38 - 48 "64 "24 "€1,098.79
LITTLE GIANT RNL-3048-6MR Lip Edge -työtasoinen työkori | AG7BFL 49Y663 RNL-3048-6MR26 "48 "30 "40 "52 "30 "€973.39
LITTLE GIANT RNL-3060-6MR Huulireunan työkorkeus kuorma-auto | AG7BFM 49Y665 RNL-3060-6MR26 "60 "30 "40 "64 "30 "€1,082.22
LITTLE GIANT RNL-3060-6MR-AH Lip Edge -työtasoinen kuorma-auto | AG7BFN 49Y666 RNL-3060-6MR-AH24 - 34 "60 "30 "38 - 48 "64 "30 "€1,226.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT RNL-2460-6MR Lip Edge -työkorkeus
€982.16 / yksikkö