Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RACO 591 -rasiarasia Ul 3-1 / 2 tuuman pituus x 2 tuuman leveys x 3 tuuman korkeus | AF8MRF 29AH22

RACO 591 suojakotelo Ul 3-1/2 tuumaa pituus x 2 tuumaa leveys x 3 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AF8MRF Malli: 591Ristiviite: 29AH22
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
€12.40 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJohtolaatikko
LaatikkotyyppiKytkin, Gangable, johtimelle
Telineen tyyppiKorvat
Koko18.0 kuparia.
VäriHopea
Syvyys3-1 / 2 "
Korkeus3"
Pituus3.5 "
MateriaaliTeräs
Nimellissyvyys3.5 "
Nimellinen pituus3-1 / 2 "
Nimellisleveys2"
1/2-tuumisten takalaukkujen määrä1
1/2 "sivuvaikutusten määrä0
3/4-tuumisten takalaukkujen määrä0
3/4 "sivuvaikutusten määrä8
Jengien lukumäärä1
Leveys568565 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3258
Laivan korkeus (cm)20
Laivan pituus (cm)46.04
Laivan leveys (cm)29.53
HS-koodi7326908588

Tuotteen yksityiskohdat:

    • 1 "sivuvaikutusten määrä (0)
    • Nimellinen (sähkökotelo)
    • Napojen määrä (0)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RACO 591 suojakotelo Ul 3-1/2 tuumaa pituus x 2 tuumaa leveys x 3 tuumaa korkeus
€12.40 / yksikkö