LITTLE GIANT PDT-4048-6PH lava Dolly 3600 Lb fenolinen | AG7BEU 49Y642

LITTLE GIANT PDT-4048-6PH-kuormalava Dolly 3600 Lb, fenolinen

Varastossa
Tuote: AG7BEU Malli: PDT-4048-6PHRistiviite: 49Y642

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€770.57 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLava Dolly
Pyörän halkaisija.6"
Pyörän materiaalifenoliset
Pyörän tyyppi(2) kääntyvä, (2) jäykkä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kantavuus3600 lb
Pyörän lukumäärä4
Lavan korkeus9"
Platform Pituus48 "
Alustan materiaaliTeräs
Alustan tyyliAvaa, huuhtele
Alustan leveys40 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.45
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8716805010

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAlustan leveysHinta
LITTLE GIANT PDT-4048-6PHFL lava Dolly 3600 Lb fenolinen | AG7BEV 49Y643 PDT-4048-6PHFL40 "€820.35
LITTLE GIANT PDT-4248-6PH lava Dolly 3600 Lb fenolinen | AG7BEW 49Y644 PDT-4248-6PH42 "€755.61
LITTLE GIANT PDT-4248-6PHFL lava Dolly 3600 Lb fenolinen | AG7BEX 49Y645 PDT-4248-6PHFL42 "€850.68
LITTLE GIANT PDT-4848-6PH kuormalava Dolly, kapasiteetti 3600 paunaa, fenolipyörät | AG7BEY 49Y646 PDT-4848-6PH48 "€778.29
LITTLE GIANT PDT-4848-6PHFL lava Dolly 3600 Lb fenolinen | AG7BEZ 49Y647 PDT-4848-6PHFL48 "€865.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PDT-4048-6PH-kuormalava Dolly 3600 Lb, fenolinen
€770.57 / yksikkö