LITTLE GIANT PDE-4048-6PH2FL Ergonominen kuormalavateline 40 x 48 | AC8AAX 39E621

LITTLE GIANT PDE-4048-6PH2FL Ergonominen lavateline 40 x 48

Varastossa
Tuote: AC8AAX Malli: PDE-4048-6PH2FLRistiviite: 39E621

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,088.93 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräErgonominen kuormalavateline
VäriHarmaa
Suorittaa loppuunJauhemaali
Kantavuus3600 lb
Alennettu korkeus24 "
MateriaaliKokonaan hitsattu teräs
Korotettu korkeus34 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 59.85
Laivan korkeus (cm)60.96
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)101.6
HS-koodi8716805010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LITTLE GIANT PDE-4848-6PH2FL ergonominen kuormalavateline 48 x 48 | AC8AAY 39E622 PDE-4848-6PH2FL€1,287.44

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT PDE-4048-6PH2FL Ergonominen lavateline 40 x 48
€1,088.93 / yksikkö