LITTLE GIANT NBP6W-3672-6PY Putkivaunut 6-pyöräinen 72 x 36 | AA8LHX 19C199

LITTLE GIANT NBP6W-3672-6PY Pipe Stack Truck 6-pyörä 72 x 36

Tuote: AA8LHX Malli: NBP6W-3672-6PYRistiviite: 19C199
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,104.93 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivaarnarekka
Pyörä Dia.6"
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa
Kannen korkeus9"
Kannen pituus72 "
Kannen leveys36 "
Suorittaa loppuunJauhemaali
Mitata12
Kantavuus3600 lb
Kokonaiskorkeus38 "
Kokonaispituus75 "
kokonaisleveys36 "
Pyörän tyyppipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 81.9
Laivan korkeus (cm)91.44
Laivan pituus (cm)190.5
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörä Dia.VäriKokonaispituuskokonaisleveysPyörän tyyppiKannen korkeusKannen pituusHinta
LITTLE GIANT NBP-2436-8PUBK Standardi kuorma-auto 3600 Lb. | AD7DNA 4DRA4 NBP-2436-8PUBK8"8"Harmaa / sininen39 "24 "uretaaniTeräs36 "€656.83
LITTLE GIANT NBP-2448-8PUBK Standard-kuorma-auto 3600 Lb. | AD7DNB 4DRA5 NBP-2448-8PUBK8"8"Harmaa / sininen51 "24 "uretaaniTeräs48 "€705.94
LITTLE GIANT NBP-3048-8PUBK Standardi kuorma-auto 3600 Lb. | AD7DNC 4DRA6 NBP-3048-8PUBK8"8"Harmaa / sininen51 "30 "polyuretaaniTeräs48 "€762.20
LITTLE GIANT NBP-3060-8PUBK Standardi kuorma-auto 3600 Lb. | AD7DND 4DRA7 NBP-3060-8PUBK8"8"Harmaa / sininen63 "30 "uretaaniTeräs60 "€919.31

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT NBP6W-3672-6PY Pipe Stack Truck 6-pyörä 72 x 36
€1,104.93 / yksikkö