LITTLE GIANT NBP-3048-8PUBK Standardi kuorma-auto 3600 Lb. | AD7DNC 4DRA6

LITTLE GIANT NBP-3048-8PUBK Standard-kuorma-auto 3600 Lb.

Varastossa
Tuote: AD7DNC Malli: NBP-3048-8PUBKRistiviite: 4DRA6

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€719.75 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkivaarnarekka
Pyörä Dia.8"
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän leveys2"
VäriHarmaa / sininen
Kannen korkeusTeräs
Kannen pituus48 "
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Mitata12
Kantavuus(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Kokonaiskorkeus8"
Kokonaispituus51 "
kokonaisleveys30 "
Pyörän tyyppipolyuretaani

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 49.5
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)129.54
Laivan leveys (cm)76.2
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörä Dia.VäriKokonaispituuskokonaisleveysPyörän tyyppiKannen korkeusKannen pituusHinta
LITTLE GIANT NBP6W-3672-6PY Putkivaunut 6-pyöräinen 72 x 36 | AA8LHX 19C199 NBP6W-3672-6PY38 "6"Harmaa75 "36 "polyuretaani9"72 "€1,042.49
Tarjouspyyntö
LITTLE GIANT NBP-2436-8PUBK Standardi kuorma-auto 3600 Lb. | AD7DNA 4DRA4 NBP-2436-8PUBK8"8"Harmaa / sininen39 "24 "uretaaniTeräs36 "€619.64
LITTLE GIANT NBP-2448-8PUBK Standard-kuorma-auto 3600 Lb. | AD7DNB 4DRA5 NBP-2448-8PUBK8"8"Harmaa / sininen51 "24 "uretaaniTeräs48 "€665.82
LITTLE GIANT NBP-3060-8PUBK Standardi kuorma-auto 3600 Lb. | AD7DND 4DRA7 NBP-3060-8PUBK8"8"Harmaa / sininen63 "30 "uretaaniTeräs60 "€893.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT NBP-3048-8PUBK Standard-kuorma-auto 3600 Lb.
€719.75 / yksikkö