LITTLE GIANT NBB-3060-9PNFL -kuorma-auto 60 x 30 lattialukolla | AA8LHT 19C195

LITTLE GIANT NBB-3060-9PNFL Platform Truck 60 x 30 Lattialukolla

Varastossa
Tuote: AA8LHT Malli: NBB-3060-9PNFLRistiviite: 19C195

Hanki se saattaa 13, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,346.89 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyynyn kuorma-auto
Pyörän kokoonpano(2) jäykkä, (2) kääntyvä
Pyörän halkaisija.9"
Pyörän materiaaliPneumaattinen
Pyörän tyyppi(2) jäykkä, (2) kääntyvä pneumaattinen
Pyörän leveys3"
VäriHarmaa / sininen kahva
Kannen korkeus13 "
Kannen pituus60 "
Kannen materiaaliTeräs
Kannen tyyppiHuuhtele kansi
Kannen leveys30 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
KehysmateriaaliTeräs
Mitata12
Kahvan tyyppiIrrotettava putken kahva
Kantavuus1200 lbs.
Pyörän lukumäärä4
Kokonaiskorkeus42 "
Kokonaispituus62 "
kokonaisleveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 61.2
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)157.48
Laivan leveys (cm)40.64
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaiskorkeusPyörän halkaisija.Pyörän leveysKokonaispituuskokonaisleveysKannen korkeusKannen pituusKannen leveysHinta
LITTLE GIANT NBB-2436-10P Tärinänvaimennusauto | AA7MFF 16D326 NBB-2436-10P43 "10 "3.5 "38 "24 "13.5 "36 "24 "€1,053.23
LITTLE GIANT NBB-2436-9P Tärinänvaimennusalusta | AA7MFG 16D327 NBB-2436-9P43 "9"3"38 "24 "13 "36 "24 "€884.59
LITTLE GIANT NBB-2448-10P Tärinänvaimennusalusta | AA7MFJ 16D331 NBB-2448-10P43 "10 "3.5 "50 "24 "13.5 "48 "24 "€1,117.45
LITTLE GIANT NBB-3048-10P Tärinänvaimennuslaite | AA7MFL 16D337 NBB-3048-10P43 "10 "3.5 "50 "30 "13.5 "48 "30 "€1,185.69
LITTLE GIANT NBB-3060-10P Tärinänvaimennusalusta | AA7MFN 16D344 NBB-3060-10P43 "10 "3.5 "62 "30 "13.5 "60 "30 "€1,348.21
LITTLE GIANT NBB-3060-9P tärinänvaimennuslavatrukki | AA7MFQ 16D347 NBB-3060-9P43 "9"3"62 "30 "13 "60 "30 "€1,177.30
LITTLE GIANT NBB-3048-9PNFL -kuorma-auto 48 x 30 lattialukolla | AA8LHQ 19C192 NBB-3048-9PNFL42 "9"3"50 "30 "13 "48 "30 "€1,178.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT NBB-3060-9PNFL Platform Truck 60 x 30 Lattialukolla
€1,346.89 / yksikkö